Stapelbügel für Paletten – Robuste Rahmenkonstruktion für schwere Palettenwaren
Die Palette bietet mit einer großen Auflagefläche einen ausreichenden Stauraum für verschiedene Verpackungen wie Kartons und
Kartonagen sowie für viele schwergewichtige und voluminöse Waren aus dem Bereich der Industrie und dem Sektor Bau, Handwerk. Handelt es sich um Waren und Bündelverpackungen mit einem besonders hohen Eigengewicht, so bieten sich die Stapelbügel für
Paletten an, um auch heftigen Erschütterungen und Schlägen beim Transport standzuhalten. Bei dem Klemmbügel für Paletten handelt es sich um eine robuste Rahmenkonstruktion zur Ladungssicherung, welcher sich durch seine eine hohe Stabilität auszeichnet.
Optimale Ergänzung für viele Palettentypen
Die Stapelbügel beugen bei dem Luftfrachtverkehr und Seefrachtverkehr mit oftmals sehr hohen mechanischen Belastungen und Zug- und Druckkräften der Entstehung von Transportschäden an der Palettenware vor. Statt auf eine
Gitterboxpalette, Stapelpalette oder Rungenpalette als Transportsicherung zurück zu greifen, kann eine Vielzahl kostengünstigerer Paletten wie
Europaletten, Holzpaletten, Flachpaletten und Industriepaletten im Bedarfsfall nachträglich nach dem Packen mit den Stapelbügeln nachgerüstet werden. Der Paletten Aufsetzrahmen fungiert hier als besonders stabiler und sicherer Ersatz gegenüber der Umreifung mittels
Stahlumreifungsband. Mithilfe von Umreifungssystemen und Umreifungsband umreifte Verpackungen können auch als Bündelverpackung in einer Schrägstellung nicht von der Palette kippen oder abrutschen.
Einfache Montage und Handhabung
Die Stapelbügel lassen sich mit wenigen Handgriffen an der unteren Kante der Palette festklemmen. Rohrkonstruktionen aus geschweißtem Stahl sind rostbeständig, biegen auch unter härtesten Bedingungen nicht und lassen das mehrfache Stapeln einzelner Paletten übereinander zu. Dieses vermeidet unnötige Lager- und Frachtkosten durch das effiziente Hochstapeln der Palettenwaren. Besondere Stapelbügel für Spezial-Paletten mit Hohlnieten sind so konzipiert, dass die Bügel für eine feste Fixierung einfach in die Nieten gesteckt werden.Mittelstreben vermeiden das Durchrutschen kleinerer Verpackungen. Bei der Auswahl kommt es neben der Länge und Höhe für die exakte Passgenauigkeit auch auf die Auflast an, um relevante Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten.
Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
Neben dem mechanischen Schutz durch die Stapelbügel sollten die Palettenwaren auch mit einer
Palettenabdeckung vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden. Dafür kommen Palettenhauben sowie Palettendeckel oder ein widerstandsfähiges Palettenabdeckblatt in Betracht.