Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0155
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0155
Artikel-Nr.:
     261-PA0155
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     83010136
EAN/GTIN:
     4250623200387
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm | PA0155

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 800 mm Bügelhöhe 800 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
700
Nutzhöhe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krauth
80310144
ab € 81,48*
Ähnlich
Krauth
80310146
ab € 85,11*
Ähnlich
Krauth
80310148
ab € 87,97*
Ähnlich
Krauth
80310150
ab € 89,44*
Ähnlich
Krauth
80310152
ab € 87,56*
Ähnlich
Krauth
80310154
ab € 98,39*
Ähnlich
Krauth
80310156
ab € 102,03*
Ähnlich
Krauth
80310158
ab € 106,96*
Ähnlich
Krauth
80310138
ab € 83,04*
Ähnlich
Krauth
80310140
ab € 85,10*
Ähnlich
Krauth
80310142
ab € 87,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.