Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0156
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0156
Artikel-Nr.:
     261-PA0156
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80310144
EAN/GTIN:
     4250623200424
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm | PA0156

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1000 mm Bügelhöhe 800 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
900
Nutzhöhe mm:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krauth
80310146
ab € 85,13*
Ähnlich
Krauth
80310148
ab € 87,97*
Ähnlich
Krauth
80310150
ab € 89,63*
Ähnlich
Krauth
80310152
ab € 87,61*
Ähnlich
Krauth
80310154
ab € 97,71*
Ähnlich
Krauth
80310156
ab € 101,51*
Ähnlich
Krauth
80310158
ab € 106,91*
Ähnlich
Krauth
83010136
ab € 75,87*
Ähnlich
Krauth
80310138
ab € 83,04*
Ähnlich
Krauth
80310140
ab € 85,11*
Ähnlich
Krauth
80310142
ab € 87,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.