Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0197
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0197
Artikel-Nr.:
     261-PA0197
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80310156
EAN/GTIN:
     4250623200486
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm | PA0197

1 Paar Stapelbügel mit Mittelstreben Für Palettenmaß 1200 mm Bügelhöhe 1200 mm Gerade mit Fangecken Farbe RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1100
Nutzhöhe mm:
1200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,26*
€ 152,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krauth
80310144
ab € 81,48*
Ähnlich
Krauth
80310146
ab € 85,11*
Ähnlich
Krauth
80310148
ab € 87,97*
Ähnlich
Krauth
80310150
ab € 89,44*
Ähnlich
Krauth
80310152
ab € 87,56*
Ähnlich
Krauth
80310154
ab € 98,39*
Ähnlich
Krauth
80310158
ab € 106,96*
Ähnlich
Krauth
83010136
ab € 75,75*
Ähnlich
Krauth
80310138
ab € 83,04*
Ähnlich
Krauth
80310140
ab € 85,10*
Ähnlich
Krauth
80310142
ab € 87,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.