Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 3000-4 HxBxT 4000x2870x1100 mm mit 4 x Ebenen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-74433-1100
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-74433-1100
EAN/GTIN:
     4250797556716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Artus Regal
Regal Artus
Paletten-Regal
Palettenregal
ARTUS-Palettenregal - Grundfeld - 3000-4 HxBxT 4000 x 2870 x 1100 mm mit 4 x Ebenen Auflageträger Variante 2700-125/1,75 - RAL 2004 Stützrahmen NCS S 4005 (ähnlich - RAL 7001 silbergrau) (Ausfachung verzinkt) Fachlast: 3.000 kg Feldlast: 10.800 kg bei max. Fachhöhe von 850 mm jeweils bei gleichmässig verteilter Last inkl. Bolzenanker
Weitere Informationen:
Gewicht:
211,5 kg
Ausführung:
lackiert
Fachlast:
3000 kg
Feldlast:
10800 kg
Höhe:
4000 mm
Breite:
2870 mm
Tiefe:
1100 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Stützrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,84*
€ 1.043,63*
Lager 6296
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.239,17*
€ 1.418,53*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,53*
€ 1.688,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,30*
€ 1.652,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,71*
€ 1.544,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,51*
€ 1.508,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,17*
€ 1.474,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.