NI 783566-01 | 1x/10x Umschaltbarer Oszilloskop-Passivtastkopf, 150 MHz. Der CC05120X, auch Hioki CT6701, ist ein klemmbarer Stromtastkopf, der eine große Bandbreite von DC bis 120 MHz und eine kon...
Anzahl Digitalkanäle = 16 Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 5000D Stromversorgung = USB Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div Zeitbasis min. = 1n...
NI 783590-02 | PXIe-5105, 12 bit Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 128 MB). Die PXI-Module zur Schall- und Schwingungsmessung bieten dynamische Signalerzeugung und -erfassung für Messunge...
NI 783590-03 | PXIe-5105, 12 bit Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 512 MB). Die PXI-Module zur Schall- und Schwingungsmessung bieten dynamische Signalerzeugung und -erfassung für Messunge...
Anzahl Analogkanäle = 2 Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 5000D Stromversorgung = USB Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div Zeitbasis min. = 1ns/...
NI 783591-02 | PXIe-5114, 8-bit-Oszilloskop mit 2 Kanälen (125 MHz, 250 MS/s, 64 MB pro Kanal). Beim PXIe‑5114 handelt es sich um ein kostenoptimiertes Oszilloskop mit zwei Kanälen mit einer Abtast...
Digital/Analog = Analog Oszilloskop Typ = PC basiert Serie = PicoScope 5000D Interface = CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div Vertikalempfindlichkeit...
NI 783591-03 | PXIe-5114, 8-bit-Oszilloskop mit 2 Kanälen (125 MHz, 250 MS/s, 256 MB pro Kanal). Beim PXIe‑5114 handelt es sich um ein kostenoptimiertes Oszilloskop mit zwei Kanälen mit einer Abtas...
NI 783691-01 | PXIe-5170, 14-bit-Oszilloskop mit 8 Kanälen (100 MHz, 250 MS/s, 1,5 GB). Beim PXIe‑5170 handelt es sich um ein Oszilloskop mit hoher Kanaldichte mit acht simultan abgetasteten Kanäle...