Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783590-03 | PXIe-5105, 12 bit Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 512 MB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783590-03 | PXIe-5105, 12 bit Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 512 MB)
783590-03 | PXIe-5105, 12 bit Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 512 MB)
Artikel-Nr.:
     269-783590-03
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783590-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
oszilloskop 60mhz

NI 783590-03 | PXIe-5105, 12 bit Oszilloskop mit 8 Kanälen (60 MHz, 60 MS/s, 512 MB).


Die PXI-Module zur Schall- und Schwingungsmessung bieten dynamische Signalerzeugung und -erfassung für Messungen mit einem PXI-System. Die Module sind für Anwendungen wie Audiotests, Rausch- und Schwingungsdiagnostik, Maschinen-Zustandsüberwachung, Tests im Automobilbereich, und NVH-Analysen (Noise, Vibration and Harshness) konzipiert. Sie bieten konfigurierbare AC/DC-Kopplung, Antialiasing-Filter und IEPE-Aufbereitung für präzise Messungen mit Mikrofonen, Beschleunigungsmessern und anderen Sensoren, die einen großen Dynamikbereich aufweisen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.

Produktmerkmale:

  • Anzahl Analogausgangskanäle: keine
  • Anzahl differenzieller Analogeingangskanäle: 4, AC/DC-Kopplung
  • Maximale Abtastrate: 204,8 kS/s
  • DSA-Dynamikbereich: 119 dBFS
  • Bustyp: PXIe (PXI-Express)
  • Auflösung A/D-Wandler: 24 Bit
  • Grenzfrequenz des Hochpassfilters: 0,72 Hz
  • Anzahl Verstärkungseinstellungen: 6
  • Anschlusstyp Frontseite: SMB, Mini-XLR




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.178,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.270,97*
€ 18.172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.245,83*
€ 18.142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.195,56*
€ 18.082,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.178,80*
€ 18.062,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.