Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5244D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
5244D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 200MHz CAN, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1749597
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PicoScope 5244D MSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Anzahl Digitalkanäle = 16
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 5000D
Stromversorgung = USB
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Zufalls-Abtastrate = 10 Gsps
Vertikalauflösung = 16 bit
Anstiegszeit = 1.75ns
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
16
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 5000D
Stromversorgung:
USB
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Zufalls-Abtastrate:
10 Gsps
Vertikalauflösung:
16 bit
Anstiegszeit:
1.75ns
Weitere Suchbegriffe: 1749597, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Pico Technology, PicoScope5244DMSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,47*
€ 2.378,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,33*
€ 2.363,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,87*
€ 2.316,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,64*
€ 2.217,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.