Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, schwarz Mit diesem höhenverstellbaren Büro- und Aktenwagen mit 3 Etagen transportieren Sie Ihr Arbeitsequipment samt elektronischer Geräte sicher v...
Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweisst, dadurch höch...
Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fes...
Bürowagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm Böden aus Holz Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau Stahlkonstruktion, versch...
Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fes...
Der handliche Etagenwagen ist besonders für den Büro- und Verwaltungsbereich geeignet. Akten und Schriftgut lassen sich griffbereit ablegen, aufbewahren und transportieren. Die Etagenböden sind fes...
Bürowagen Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm Höhe 935 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, L...
Bürowagen Traglast 200 kg mit 2 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm Höhe 935 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Le...
Ordnerwagen Traglast 150 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau Stahlkonstruktion Platte aus Holz mit ...
Ordnerwagen Traglast 150 kg mit 4 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm leicht geneigt gegen das Herausfallen der Ordner Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 ...
Ordnerwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm Böden aus Holz 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in bl...
Ordnerwagen Traglast 200 kg mit 3 Etage(n) Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm Böden aus Holz 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RA...
9900008773, Design-Etagenwagen mit 3 Stahl-Fachböden Diese mobilen Design-Bürowagen erweitern und ergänzen dieAblagemöglichkeiten von Akten und Ordnern im Büro. , Maße BxTxH: 700x400x840 mm , Seite...
Dekorativer Bürowagen für Ordner, Bürogeräte etc. Mittlerer Boden höhenverstellbar. • Flexibler Multifunktionswagen zur Ablage von Elektrogeräten und Büro-Utensilien • Mobil und sicher in der Beweg...
Aktenordnerwagen verchromt, 2 Etagen, LxBxH 550 x 340 x 840 mm, Birke-Dekor. Komplett mit zwei Aktenordnerstützen. Ideal für die Büroorganisation. Hochwertig verchromt. Mit seinem Laminat in versch...