| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657881 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 14301014 EAN/GTIN: 4044917070707 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008773, Design-Etagenwagen mit 3 Stahl-Fachböden Diese mobilen Design-Bürowagen erweitern und ergänzen dieAblagemöglichkeiten von Akten und Ordnern im Büro. , Maße BxTxH: 700x400x840 mm , Seitenteile und Böden: aus pulverbeschichtetem Stahl , Komplettbeschichtung: RAL 9006 alusilber , Räder: Zwillings-Lenkrollen, feststellbar Lieferung ohne Deko!, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15000 GRAMM | Ausführung: | Stahlböden | Maße BxTxH: | 700x400x840 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,94* | € 195,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 165,34* | € 201,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,24* | € 233,03* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,79* | € 264,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|