Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 728x315mm,RAL7001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223021
223021
Artikel-Nr.:
     711-223021
Hersteller:
     Wilhelm Ebinger
Herst.-Nr.:
     0670
EAN/GTIN:
     4050558001178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Ordnerwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 728 x 315 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
  • Stahlkonstruktion
  • Platte aus Holz mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor RAL7035 Lichtgrau
  • Höhe x Länge x Breite 1015 x 950 x 455 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Bücherwagen, Büro-Etagenwagen, Bürowagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Ordnerwagen, Ordner-Wagen, Tischwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1015 mm
Länge:
950 mm
Breite:
455 mm
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
kunststoffbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau // RAL7035
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silbergrau // RAL7001
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Ladeflächenlänge:
728 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Ordnerkapazität:
18 Stück
Schiebebügel:
2 Stück
Rad-Ø:
100 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen lichtgrau, Bücherwagen, Büro-Etagenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Ordner-Wagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 440,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 440,71*
Frei Haus
€ 567,81*
Lager 711
10
Frei Haus
€ 803,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,25*
€ 955,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.