Die Notarztjacke als sicheres Erkennungsmerkmal bei Rettungseinsätzen
Bei Rettungseinsätzen muss es schnell gehen, manchmal zählt jede Sekunde. Deutlich gekennzeichnete Schutzkleidung der
Einsatzkräfte ist dabei ungemein hilfreich, da Verwechslungen von Notärzten und Sanitäter nahezu ausgeschlossen sind. Wichtigstes Kleidungsstück ist die
Jacke, auf der auffällig und mit großer Schrift die
Berufsbezeichnung „Notarzt“ gedruckt ist.
Gesetzliche Vorschriften und Vorgaben der Rettungsdienste
Notarztjacken gibt es in verschiedenen Ausführungen, da die einzelnen Organisationen voneinander abweichende Normen und Dienstanweisungen vorgeben. Generell verfügen Notarztjacken von
Rettungsdiensten über zahlreiche Taschen, damit der Arzt viele Utensilien mit sich führen kann. Einige Hersteller nähen auf Wunsch individuelle Organisationslogos auf die Jacken. Gesetzlich sind folgende Regeln relevant:
- DIN EN 340 definiert die „allgemeinen Anforderungen“ an Schutzkleidung wie Größen, Funktionen oder Materialien.
- DIN EN 343 bestimmt die Verwendung wetterfesten Materials, um den Notarzt vor Regen und Schnee zu schützen.
- In DIN EN 471 ist die Warnwirkung festgelegt. Notarztjacken müssen mindestens Klasse 2 aufweisen. Die Warnwirkung ist durch den Anteil von fluoreszierendem und reflektierendem Material definiert. Nach dieser Regel sind als Farben ausschließlich jeweils fluoreszierendes orange-rot, rot oder gelb zugelassen.
- Nach DIN 66083 müssen Notarztjacken mindestens die Brennklasse S-e erfüllen.
Die Anbieter von
Schutzkleidung kennen diese Vorschriften erfahrungsgemäß und berücksichtigen sie bei der Herstellung.
Empfehlungen zum Kauf von Notarztjacken
Bevor Sie Ihre Auswahl treffen, berücksichtigen Sie bitte neben den oben genannten Vorgaben folgende Punkte:
- Gute Qualität und unempfindliches Material sind bei Schutzjacken wichtig, da sie häufigem Waschen und Desinfizieren ausgesetzt sind.
- Klettverschlüsse für Ärmelbund und Taschen sind zu empfehlen, damit der Arzt schnell seine Utensilien zur Hand hat.
- Ausgesprochen sinnvoll sind Notarztjacken mit herausnehmbarem Kälteschutzfutter und langen Ärmeln. Im Sommer kann der Arzt diese Jacke als Weste tragen.
- Achten Sie auf die passende Größe, damit der Arzt sich ungehindert und bequem bewegen kann. Wählen Sie atmungsaktives Material, das angenehm zu tragen ist.