NH-Sicherungseinsatze der Betriebsklasse aR fur den Halbleiterschutz nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN EN 60269-4 mit Messerkontakten und einer Bemessungsspannung von AC690V.
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 gG 32A/690V KM NH2GG69V32Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdecku...
NH-Sicherungseinsatze der Betriebsklasse aR fur den Halbleiterschutz nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN EN 60269-4 mit Schraubkontakten und einer Bemessungsspannung von AC690V.Die Baureihe ...
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 gG 35A/690V KM NH2GG69V35Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdecku...
NH-Sicherungseinsatze der Betriebsklasse gR fur den Halbleiterschutz nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN EN 60269-4 mit Messerkontakten und einer Bemessungsspannung von AC500V.
SITOR-Sicherungseinsatz,mit Messerkontakten, NH3, In: 710 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirku...
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.2 aM 400A/690V KM NH2AM69V400Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeck...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit Messerkontakten, NH3, In: 800 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...