Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH1, 690V / 100A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH1, 690V / 100A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Eaton Bussmann Sicherungseinsatz NH1, 690V / 100A, aR CE, CSA, IEC 60269, UL
Artikel-Nr.:
     108EL-1821814
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170M3812D
EAN/GTIN:
     5059045156031
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1
nh-sicherung
nh-sicherung eaton
Strom = 100A
Sicherungsgröße = NH1
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse = aR
Breite Kontaktklingen = 20mm
Gesamtlänge = 135mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 64mm
Gehäusebreite = 40mm
Gehäusehöhe = 68mm
Serie = Bussmann

Sicherungseinsatz, hohe Geschwindigkeit, 100 A, 690 V ac, aR, mit zwei Anzeigen, aktive Grifflaschen
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungsgröße:
NH1
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
CE, CSA, IEC 60269, UL
Betriebsklasse:
aR
Breite Kontaktklingen:
20mm
Gesamtlänge:
135mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
64mm
Gehäusebreite:
40mm
Gehäusehöhe:
68mm
Serie:
Bussmann
Weitere Suchbegriffe: 1821814, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Eaton, 170M3812D, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.