SITOR-Sicherungseinsatz, mit geschlitzten Messerkontakten, NH1, In: 450 A, aR, Un AC: 1000 V, Stirnkennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirk...
NH-Trennmesser Gr. 00 Grifflasche isoliert UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroins...
NH-Sicherungseinsatze der Betriebsklasse aR fur den Halbleiterschutz nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1 und DIN EN 60269-4 mit Messerkontakten und einer Bemessungsspannung von AC690V.Die Baureihe u...
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.3 gG 250A/690V KM NH3GG69V250Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdec...
SITOR-Sicherungseinsatz, mit beidseitigem Innengewinde, NH2, In: 1000 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, ohne Kennmelder Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schützen Leistungshalbleiter vor ...
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.3 gG 300A/690V KM NH3GG69V300Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdec...