Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 Zoll, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nenns...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, flink, zylindrisch, verwechlungssicher, Abzweigstromkreis, Ausschaltvermögen 200 kA Nennstrom: 20 A, Größe: 1...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, DC 170 V, 35,8 x 10,4 mm, G, UL, CSA, träge, zylindrisch, Feinsicherung, absicherbare Verteilerschaltkästen, Abzweigstromkreisabsicheru...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 436...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, nicht-anzeigend, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minim...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Beme...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, aR, DIN, IEC, ultra rapid, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA Bemessu...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, DC 300 V, 21 x 57 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder, zylindrisch, mittenverschraubte Anschlussfahnen, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10...
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, träge, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungs...