Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 550 V, BS88/A1, 14 x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5869511
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     20M25550VACBS88FUSE
EAN/GTIN:
     5027590504058
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 20 A; AC 550 V; BS88/A1; 14 x 55 mm; gM; BS; versetzte Anschraublaschen (geschlitzt); Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA; Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32FC Stromart: AC, Bemessungsstrom: 20 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: gM (Motorschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 80 kA, Bemessungsspannung AC: 550 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,6 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: A1, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 42,5 mm, Befestigungslöcher: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
20M25550VACBS88FUSE
Ident Code:
NITD20M25
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,36*
€ 3,09*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,92*
5
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 5,53*
20
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,01*
1
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32FC
ab € 12,84*
Zubehör
Eaton
RS20P/G/WHI
ab € 21,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.