Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7748570
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE200DVGG500VACTIMEDELAY
EAN/GTIN:
     5027590466318
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Schraubsicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, träge, Flasche, für Sicherungsunterteil R2, IEC 60269-3, VDE 0636, Ausschaltvermögen 50 kA Bemessungsstrom: 200 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: träge (T), Farbcode: blau, Baugröße: DV, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE200DVGG500VACTIMEDELAY
Ident Code:
200D200
Weitere Suchbegriffe: diazed dv, d-sicherung, nh-sicherung eaton, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 23,11*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 18,61*
€ 23,18*
10
Frei Haus
ab € 19,277*
€ 23,827*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,62*
€ 25,46*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 18,66*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.