Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5784947
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CUBEFUSE20AMP
EAN/GTIN:
     5027590116954
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 600 V, DC 300 V, 20 x 26 x 48 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, träge, fingersicher, Ausschaltvermögen 300 kA, träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 600 V, Bemessungsabschaltvermögen: 300 kA, Baugröße: sonstige, Betriebsklasse: sonstige, Ausführung Kennmelder: ohne, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CUBEFUSE20AMP
Ident Code:
TCF20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 55,31*
€ 63,59*
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 59,09*
€ 67,77*
1
€ 5,46*
ab € 55,22*
€ 71,08*
1
Frei Haus
ab € 56,33*
€ 72,31*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 59,37*
€ 75,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
TCFH30N
ab € 17,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.