Cat.7 S/FTP Erdverlegekabel, 500 m, Simplex, PE Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: 10GBit Ethernet 1200 MHz Übertragungsfrequenz Permanent Link z...
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
UChome SS26 Kat.7 weiß 4P S/FTP AWG26 60026455-Dca-Box350Installationskabel für den Innenbereich UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP 4P LSHF 350BR. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat. 7 für die strukturierte...
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
Netzwerkleitungen Cat. 7 halogenfrei Typ SLAN 1000 S/FTP. Gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801; Aufbau: 4 x 2 x AWG 23/1, Aderisolation: SFS-PE geschäumt, Aderdurchmesser: 1,37 mm, Paarschirm aus Alu-V...
Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VTDieses Datenkabel übertriffr die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards. Es ist für Übertragungsraten bis 1000MHz ausgel...