Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos 263842 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 263842 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Helos 263842 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Helos 263842 Netzwerkkabel Orange 500 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88589403
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     263842
EAN/GTIN:
     4005938638437
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
28580 g
Merkmale
Kabellänge
500 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Flexibel
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 359,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,90*
€ 409,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,57*
€ 400,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.