Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VT
Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VT
Artikel-Nr.:
     3518I-87655559
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     UM10-HF1-Eca-1000VT
EAN/GTIN:
     5050268474049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Datenkabel Kat.7 4P Tr1000 S/FTP AWG23 violett UM10-HF1-Eca-1000VT

Dieses Datenkabel übertriffr die genormten Anforderungen des Kategorie 7 Standards. Es ist für Übertragungsraten bis 1000MHz ausgelegt und kann für alle strukturierten Verkabelungssysteme bis einschließlich Klasse F eingesetzt werden. Halogenfreies Kabel (LSHF) nach IEC 60754-1und IEC 61034 ein.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,56 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
€ 65,00*
ab € 0,9595*
€ 1,0195*
26 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,0195*
€ 1,21321
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,9895*
€ 1,17751
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,9595*
€ 1,14181
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,9595* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.019,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.