CAT5-SF/UTP-Kabel (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), schweres Installationskabel, 2 x 2 x 0,22 mm², Massivleiter, geschirmt, Außenmantel: 7,8 mm Durchmesser, Innenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser
Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung. Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Installations...
CAT 6 U/UTP Patchkabel Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. Produktvorteile: Transparent Rot gefärbter Stecker für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (25...
Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
LAPP 2170129-1 Installationskabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.13 mm² Grau Meterware UNITRONIC® Netzwerkkabel Das LAN-Kabel verfügt über gute Flexibilität und kann auf einfache Weise bei beengten Platzv...
Die FutureCom™ Kupferdatenkabel mit hoher Geflechtsbedeckung sind besonders störresistent und eignen sich daher hervorragend für Umgebungen mit erhöhter Gefahr von elektromagnetischen Störungen wie...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: DataTuff Mantelfarbe: Grün Anzahl der Adernpaare: 2 Leitermaterial: Verzinntes Kupfer Drahtdurchmesser: 22 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzel...
Kategorie 8, der Standard für Twisted-Pair-Verkabelungen der nächsten Generation, ermöglicht eine bis zu viermal schnellere Übertragung der Daten auf der gleichen Verkabelungsart und unterstützt 25...
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Steck...
LAPP 2170138-1 Netzwerkkabel CAT 5e S/UTP 4 x 2 x 0.20 mm² Grau Meterware UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 5e - Halogenfrei Alle LAN CAT-Leitungen für strukturierte Verkabelungssysteme erfüllen die Anf...