Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE FC TP Std. Leitung GP,2 x ohne,4x2,Cat6A,PVC,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18702E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18702E
EAN/GTIN:
     4019169404600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Cat6
Kat6
Industrial Ethernet FC TP Standard Cable 4x 2, TP-Installation- Leitung CAT6A zum Anschluss an FC RJ45 Modular Outlet, AWG22, Meterware, Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m. SIMATIC NETLeitungenIE FC TP Standard Cable GP 4x2 (AWG 22)Leitung für Gigabit-fähiges Verkabelungssystem, mit starren Adern zur festen Verlegung. Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau (Roboter-, Schleppkettenapplikationen), in der Energieautomatisierung, in der Öl- und Gasförderung, Windanlagen.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung. RoHS-konform, frei von lackbenetzenden Stoffen. Kategorie 6 (Cat6) des internationalen Verkabelungsstandards ISO/IEC 11801 und EN 50173. UL-Zulassung. Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
grün
Kategorie:
6
Anzahl der Verseilelemente:
4
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 80 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Leiternennquerschnitt:
0.33 mm²
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Leiter-Oberfläche:
blank
NVP-Wert:
63 %
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, bus-kabel siemens, bus-kabel, ethernet-kabel kat6, E FC TP Standard Cable GP 4x2, Modular Outlet, FC, FastConnect, Fast Connect, GP, General Purpose, TP, Twisted Pair, AWG22, AWG 22, Industrial Ethernet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.