Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Gelb Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massiv...
Das Datenkabel MK7101.x ist für Übertragungen bis 1000 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragun...
Hauptsachlich dort eingesetzt, wo die Endgeratedichte sehr hoch ist, z.B.fur die Verkabelung von Buro-, Verwaltungs- und Entwicklungsgebauden im Tertiarbereich (Etagenverkabelung)., Leitungslange i...
LAPP 2170296-1 Netzwerkkabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.22 mm² Blau Meterware UNITRONIC® ETHERNET Datenleitung EtherLine H ist ein industrietaugliches, halogenfreies CATEGORY 5e Hochgeschwindigkeits-D...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: 155421 Series Mantelfarbe: Blaugrün Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 24 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldr...
fur industrielle Sekundar- und Tertiarverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Maschinen-, Gerate- und Schaltschrank-Verdrahtung, max. Leitungslange fur 100 Mbit/s ist 100m max. Leitungslange fur...
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Violett Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Mas...