Verlegekabel zur Installation, starre Adern SF/UTP Kabel, Cat. 5e, 4x2xAWG 24/1 Vollkupfer, PVC-Mantel Geflecht- und Folienschirmung in Pullout Box mit EAN-Code Brandverhalten Eca nach EN 50575:201...
Die Datenkabelkategorie Cat 7 erfüllt den Standard für 10 Gigabit Ethernet und ist abwärts- kompatibel, mit den Standards der untergeordneten Kategorien (Cat 6A/6/5e und Cat 3). Die Kategorie 7 ent...
MegaLine F10-115 Kat.7A 4P S/FTP AWG23 gelb SF-Dca-T1000Symmetrisches Datenkabel mit 4 verseilten Paarelementen. Die Leiter bestehen aus eindrähtigem Kupfer. Der Schirmaufbau besteht aus einem Gesa...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Produktpalette: - Mantelfarbe: - Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 23 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivd...
- besser als Cat.7 nach EN 50173-1, 50288-4-1 und ISO/IEC 11801, 61156-5 - Bandbreite: 1000 MHz - paarweise und Gesamtabschirmung (PimF), Geflechtschirm hat Bedeckung von 65% - AWG 23/1 - halogenfr...
Das Verlegekabel wird auf einer Trommel ausgeliefert. Technische Daten: Kabel zum Installieren Cat. 7a Verlegekabel bis 1200MHz Aufbau: 4x2xAWG23/1 PIMF bis 10 Gbit geeignet Vollkupfer-Adern Impeda...