Abverkaufspreis! Preise nur gültig solange Vorrat reicht Outdoor IP66/IK10 Netzwerkkamera 8 Megapixel Bis zu max. 25 Bilder pro Sekunde Objektiv 4,4-9,3mm Integriertes IR mit max 35 Meter H.264 / H...
Die AXIS M1137 Mk II ist eine erschwingliche, kompakte Box-Kamera, die einfach zu installieren und zu bedienen ist. Sie unterstützt PoE und redundante Gleichstromversorgung, um sicherzustellen, das...
MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Vi...
Die Video-Außenstationen der Serie PES PRO IP ergänzen IP-fähige Anlagen im Ein- und Mehrfamilienhaus. Designgleich zur Serie PES PRO | Aufputz punkten die Außenstationen auch hier mit beleuchteten...
Indoor Netzwerkkamera 2 Megapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS Bis zu max. 25 Bilder pro Sekunde Objektiv 2,8-12mm Integriertes IR mit max 10 Meter Reichweite und LightCatcher Technologie H.264 / H...
M1A-Single IP-Kamera mit Premium-Normalobjektiv B100 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25° - Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel),...
MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Vi...
Die Video-Außenstationen der Serie PES PRO IP ergänzen IP-fähige Anlagen im Ein- und Mehrfamilienhaus. Designgleich zur Serie PES PRO | Aufputz punkten die Außenstationen auch hier mit beleuchteten...