Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01540-001 Kamerakabel 10 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01540-001 Kamerakabel 10 m Grün
Axis 01540-001 Kamerakabel 10 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58510982
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01540-001
EAN/GTIN:
     7331021064720
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Grün
Ausgang Verbindungstyp
RJ-45
Kabeltyp
Crossover cable
Kompatibilität
Network cameras in ExCam series.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,61*
€ 1.006,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,00*
€ 999,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,07*
€ 938,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,18*
€ 906,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,48*
€ 882,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.