Knickschutztülle zu RJ45 Stecker, Typ=TM11P1-88P(63), Alternative (Alias)=CL222-2687-0-63, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit...
TestLine Prüfkabel SMAm auf Nm, 1000 mm, 18 GHz, rostfreier Stahl Das TestLine 5LL Messkabel wurde speziell für Messvorgänge mit ständig wechselnden Prüflingen und daraus resultierenden hohen Steckz...
S/CONN maximum connectivity Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, weiß VE 100 (72067-100W)
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe) Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf ...
TRU COMPONENTS TC-10336040 Knickschutztülle F moudule Knickschutztülle Schwarz 1 St. Knickschutztülle F moudule Knickschutztülle für RJ45 Stecker Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Plasti...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, rot VE 1 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dreizack...
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, grau VE 100 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwer...
Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe) Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf ...