Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 222K132-25/86-0 WÄRMESCHR.TÜLLE ABG DICHTLIPPE 30MM SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3236501
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     222K132-25/86-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Schrumpfverhältnis: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 30 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.56 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 14.2 mm
  • Tüllenausführung: Abgewinkelt, mit Dichtlippe
  • Gesamtlänge, imperial: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1.18 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle schwarz, knickschutz (netzwerktechnik), Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 222K132-25/86-0, 3236501, 323-6501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,07*
    € 35,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,28*
    € 27,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.