- stabile Kunststofftülle - mit Rastnasenschutz - Montage erfolgt nach dem Ancrimpen des Steckers (späterer Austausch möglich) - Verpackung: 50 Stück im PE-Beutel
Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DC SVHC: No S...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugentlastung Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr gut beständig gegen Chemikalien, Umwelteinflüsse und Alterung U. a. an Gehäuseausgängen als mecha...
SIMATIC S7-1200, RJ45 Zugentlastung, Dual Port 4 Stück je Verpackungseinheit SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Fam...
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sic...
Knickschutztüllen für RJ45 Stecker Die Knickschutztüllen von DIGITUS® sind für die schnelle und einfache Installation auf geschirmten sowie ungeschirmten 8P8C RJ45 Modularsteckern geeignet. Sie sin...