Kabeldurchmesser, max.: - Zugentlastungsmaterial: Thermoplast Produktpalette: Amplimite HDF-20 Zur Verwendung mit: Flachbandkabelsteckverbinder der Baureihe HDF-20 D-Sub-Gehäusegröße: DE SVHC: No S...
Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, schwarz VE 20 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzwerkkabel. Dank der Dre...
Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Zugentlastungsmaterial: - Produktpalette: MHRJ Zur Verwendung mit: RJ45-Stecker MH Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungseinsatz SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Gummitüllen für Kabelklemmen dazu Typ MS 3420. Passend für Kabelklemmen MS 3057 A. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser (Kd)): MS 3420–8, für Gr. 16S, Kd 11,10 mm
Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.
Knickschutztülle, grau RAL 7035, Ø 7,0 mm, mit Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die...
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche Hohe Zugfestigkeit Flexibel und leicht zu verarbeiten Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseaus...
Zugentlastungsmaterial: - Produktpalette: MHRJ Zur Verwendung mit: RJ45-Stecker MH Anzahl der Positionen: - Art des Zubehörs: Zugentlastungseinsatz SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Die Knickschutzhülle von LogiLink schützt Ihren RJ45 Kabelstecker vor Beschädigung und Verschmutzung. Sie ist passend für alle geschirmten und ungeschirmten 8P8C Modularstecker.