OSRAM Leuchtstoffl ampen zeichnen sich durch lange Lebensdauer, geringen Stromverbrauch und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Die vielfach bewährte Lampentechnik umfasst T5-Stablampen ...
Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, für die Lebensmittelpräsentation. Produktvorteile: Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung nur für die Lebensmittelpräsentation. Anwendungsg...
Leuchtstofflampe Philips TL-D Super 80 58W 835 - 150cm (MASTER) Die T8 Leuchtstoffröhre 58W hat einen Rohrdurchmesser von 26mm. Betrieb über KVG und EVG möglich. Technische Daten: Sockel: G13 Leist...
Leuchtstoffl ampenlicht in aller Form – T8-, T5-, Ringund U-Lampen: - 26-mm-Stablampen (T8) eignen sich insbesondere für den Ersatzbedarf, aber auch für Neuanlagen sowie für spezielle Anforderungen...
MASTER TL-D Eco-Lampen mit 26 mm Röhrendurchmesser bieten den gleichen Lichtstrom wie die MASTER TL-D Super 80-Lampe, bei weniger Energieverbrauch durch den Einsatz spezifischen Phosphors und spezi...
Leuchtstofflampe 26mm Stabform G13, 5200lm 4000K Dim Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer ...
Leuchtstofflampe Sylvania 0001638 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 40W 2ft T12 G13 Blacklight 368 Produkteigenschaften: Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368n...
Leuchtstofflampe 26mm Stabform G13, 950lm 4000K Dim Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer d...