Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Sylvania 0001638 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 40W 2ft T12 G13 Blacklight 368


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Sylvania 0001638 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 40W 2ft T12 G13 Blacklight 368
Leuchtstofflampe Sylvania 0001638 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 40W 2ft T12 G13 Blacklight 368
Artikel-Nr.:
     2338H-SY_5410288016382_
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0001638
EAN/GTIN:
     5410288016382
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Sylvania 0001638 Leuchtstoffröhre für Dekozwecke F 40W 2ft T12 G13 Blacklight 368

Produkteigenschaften:
  • Lampe emittiert UV-Strahlung im Bereich 315-400nm mit einem Maximum bei 368nm
  • Auch als Splitterschutz Version erhältlich
Anwendungen:
  • Insektenfallen, Diazotypie (Lichtpausverfahren) und chemische Prozesse, z.B Polymerisation sowie Erkennung von Mineralien
Hinweis:
Maximale Bestrahlungsgrenzen definiert nach EN60335-2-59: 1997 bei 1,0 mW/m²; gemessen in einer Entfernung von 1 Meter - basierend auf den Empfehlungen des "National Radiological Protection Board" in UK; die Bestrahlungsstärke einer einzelnen BL-Lampe variiert je nach Wattage zwischen 0,2 und 0,4mW/m² (Messung ohne Reflektor und ohne Leuchte bei einer Umgebungstemperatur von 25°C)

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 40
  • Durchmesser [mm]: 38
  • Länge [mm]: 600
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: Schwarzlicht
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: 368
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 5,97*
€ 7,50*
Lager 2338
21
1
€ 7,50*
ab € 7,26*
€ 10,59*
1
€ 8,95*
ab € 11,86*
€ 17,63*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.424.1001.50
ab € 10,77*
Zubehör
BJB
26.422.1113.50
ab € 4,38*
Zubehör
BJB
26.308.1125.50
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.