Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Philips MASTER TL5 High Output 90 De Luxe Leuchtstofflampe 22,5 W G5 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049574
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89064100
EAN/GTIN:
     8711500890641
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54 g
Leistungen
Lampenleistung
22.5 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Tageslicht
Lichtleistung
1750 lm
Farbtemperatur
5200 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
22.5 W
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
30000 h
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate Y
359
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
295 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.