Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Philips TL-D Super 80 58W 835 - 150cm (MASTER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe Philips TL-D Super 80 58W 835 - 150cm (MASTER)
Leuchtstofflampe Philips TL-D Super 80 58W 835 - 150cm (MASTER)
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500632166_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63216640
EAN/GTIN:
     8711500632166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Philips TL-D Super 80 58W 835 - 150cm (MASTER)

Die T8 Leuchtstoffröhre 58W hat einen Rohrdurchmesser von 26mm. Betrieb über KVG und EVG möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 58
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 1514,2
  • Lichtstrom [lm]: 5240
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3500
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 835
  • Splitterschutz: nein
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,23*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 2,44*
€ 3,94*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.