Diese Harmony XB4 Neonlampe wird mit 230VAC geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4, XB5 und XB7Diese Neonlampe ist als langlebiger, heller Indikator für die Signalisierung mit energieeffizien...
Die Glimmlampe nutzt die Gasentladung um zu leuchten. Sie benötigt zur Gasentladung eine hohe Spannung (z.B. 70V). Bei Wechselspannung leuchten beide Elektroden.
Diese Harmony XB4 Neonlampe für die Signaltechnik wird mit 220 bis 240VAC geliefert und liefert orangefarbenes Licht. Er wird zu 10 Stück verkauft und ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5. Diese ...
Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss ...
Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss ...
Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss ...
Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss ...
Diese Harmony XB4 Neonlampe für die Signaltechnik wird mit 220 bis 240VAC geliefert und liefert grünes Licht. Er wird zu 10 Stück verkauft und ist kompatibel mit Harmony XB4 und XB5. Diese Neonlamp...
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Auswechselbare Glimmlampe für Kontrollschalter, Steck-Glimmlampe Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar, farbige Kennzeichn...
Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde (230 V,1,3 mA), Glimm-/Glühlampe mit E 10-Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/W...
Breites Produktspektrum Wentronic bietet Ihnen ein breites Produktspektrum an Beipackware an. Audio/Video-, PC-, Telecom-, HF-, und Stromversorgungskabel sowie Batterien und Akkus stehen in untersc...