| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33G766 Herst.-Nr.: 1.69.507.118/1502 EAN/GTIN: 4099889583113 |
| | |
|
| | |
| Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss 2,8 x 0,8 mm, Schutzart (frontseitig): IP 40, Grenzwert: max. 230 V, Approbationen: VDE, SEV. Ausführung mit runder Blende Typ 1.69.507. Hinweis: Ausführungen in grün mit Leuchtstoffglimmlampe. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.69.507.118/1502, grün Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flachstecker 2,8 x 0,8 mm | Diodendurchmesser: | 12.5 mm | Einbaudurchmesser: | 10 mm | Farbe der Beleuchtung: | grün | Montage: | Snap-in | Nennspannung (AC): | 230 V | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.004 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 230 v rafi, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,67* | € 13,62* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 5,42* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 8,17* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|