Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W
Glimmlampe, transparent für Befehls- und Meldegeräte, BA 9s, 230-240V 2,6 W
Artikel-Nr.:
     C7775-DL1CF220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1CF220
EAN/GTIN:
     3389110333442
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Diese Harmony XB4 Neonlampe wird mit 230VAC geliefert. Er ist kompatibel mit Harmony XB4, XB5 und XB7Diese Neonlampe ist als langlebiger, heller Indikator für die Signalisierung mit energieeffizienter Lösung konzipiert. Es lässt sich einfach in eine Standard-Steuerung und -Signaleinheit mit 22 mm Durchmesser einbauen.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA9s
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
11 mA
Lampenleistung:
2.6 W
Technologie:
sonstige
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Soffitten, Soffittenlampe, telemecanique ba9s, leuchtmittel ba9s, led anzeigelampen grün, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,771*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,431*
€ 7,65289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,911*
€ 7,03409
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,591*
€ 6,65329
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,771*
€ 5,67749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.