| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-33G786 Herst.-Nr.: 1.69.507.158/1502 EAN/GTIN: 4099889583151 |
| | |
|
| | |
| Signalleuchten mit eingebauter Glimmlampe Typ RAFI 1.69.507. Einbaudurchmesser: 10 mm, mit transparenter Blende, Befestigung: durch Eindrücken in die Einbauöffnung, Anschlüsse: Löt-/Steckanschluss 2,8 x 0,8 mm, Schutzart (frontseitig): IP 40, Grenzwert: max. 230 V, Approbationen: VDE, SEV. Ausführung mit pfeilförmiger Blende Typ 1.69.507. Hinweis: Ausführungen in grün mit Leuchtstoffglimmlampe. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 1.69.507.158/1502, grün Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flachstecker 2,8 x 0,8 mm | Einbaudurchmesser: | 10 mm | Farbe der Beleuchtung: | grün | Montage: | Snap-in | Nennspannung (AC): | 230 V | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.00025 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte grün 230 v rafi, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Warnlampe, Warnleuchte, Einbaumeldelampe, Einbaumeldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 5,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,38* | € 5,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,39* | € 5,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,80* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|