| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-1780-0-0022 Herst.-Nr.: 1780-0-0022 EAN/GTIN: 4011395183205 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Zubehör, Glimm-/Glühlampen, Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde (230 V,1,3 mA), Glimm-/Glühlampe mit E 10-Gewinde Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W. Für Lichtsignal/Warnmelder. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 1,3 mA Weitere Informationen: | | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E10 | Lampenform: | sonstige | Geeignet für Anzeigezwecke: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glimmlampe, Glühlampe E10, Glühlampe Sockel E10, Leuchtmittel E10, Sockel E10, Soffitten, Soffittenlampe, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glimmlampe e10, Glimm-/Glühlampe mit E 10-Gewinde |
| | |
| |