Nadelkranz K42X47X30-ZW-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert...
Nadelkranz K42X50X13/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf ...
Nadelkranz K45X50X32-TV/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 50 mm Breite 32 mm, K45X50X32-TV/0-7, 0006822766063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K42X50X20-C/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...