INA K47-52-17 Nadelkranz Innen-Ø 47 mm Außen-Ø 52 mm Breite17 mm Innen 47 mm Außen 52 mm Breite 17 mm Gewicht 0,035 kg EAN 4012802721973 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nade...
Nadelkranz K26X30X17-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 26 mm Aussendurchmesser 30 mm Breite 17 mm, K26X30X17-A/0-7, 0001822496063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K50X55X13,5-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert ...
Nadelkranz K38X43X17-B/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 38 mm Aussendurchmesser 43 mm Breite 17 mm, K38X43X17-B/0-7, 0014113656063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K26X30X17-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K47X55X28-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K38X43X27-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...