Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN-Nadelkränze K20X26X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10156760
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     K20X26X12
EAN/GTIN:
     4547359092882
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
NTN-Nadelkränze K20X26X12
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Innen:
20 mm
Außen:
26 mm
Breite:
12 mm
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Nadelreihen:
einreihiger Kranz
Weitere Suchbegriffe: 10156760, K20X26X12, NTNK20X26X12, K20X26X12NTN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
200
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,15*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 2,58*
€ 3,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,41*
Lager 214
81
1
€ 4,30*
ab € 3,61*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.