Nadelkranz K55X62X18-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
INA Nadelkranz K30X38X30-ZW-TV/0-7 Nadelkränze K30X38X30-ZW-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelroll...
Nadelkranz K50X57X18-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K50X55X20-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K55X60X27-B/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 55 mm Aussendurchmesser 60 mm Breite 27 mm, K55X60X27-B/0-7, 0006567206063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K50X58X20-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K6X9X8-TV/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf ...
Nadelkranz K55X63X25-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K60X68X20-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 60 mm Aussendurchmesser 68 mm Breite 20 mm, K60X68X20-A/0-7, 0000385476063, INA, Nadelkranz