Nadelkranz K32X38X26-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K70X76X30-A/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
INA K70-76-20 Nadelkranz Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 76 mm Breite20 mm Innen 70 mm Außen 76 mm Breite 20 mm Gewicht 0,073 kg EAN 4054362424277 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nade...
Nadelkranz K32X40X25-A/0-7 Nadelkraenze K, nach DIN 5405-1/ISO 3030, Innendurchmesser 32 mm Aussendurchmesser 40 mm Breite 25 mm, K32X40X25-A/0-7, 0002424386063, INA, Nadelkranz
Nadelkranz K73X79X20-B/0-7 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert au...
Nadelkranz K32X46X32/0-6 Nadelkränze nach nach DIN 5405-1/ISO 3030 Nadelkränze sind ein- oder zweireihige Baueinheiten, bestehend aus Käfigen und Nadelrollen. Die einreihige Ausführung basiert auf ...