E57G-30SPC15-C2_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 15 mm, bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar: fals...
E57G-30UPC22-Q_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 22 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Spannungsart: DC, Kaskadierb...
E57G-30UNC15-C2_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 15 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar...
E57G-30UNC22-C2_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 22 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar...
E57G-30UPC15-C2_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 15 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar...
E57G-30UPC22-C2_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 Ö, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M30 x 1.5 mm, Sn= 22 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung Spannungsart: DC, Kaskadierbar...
E57G-12UNN4-Q_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: ...
E57G-12UNN8-Q_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 8 mm, nicht bündig, NPN, Edelstahl, Steckverbindung M12 x 1 Spannungsart: DC, Kaskadierbar: ...