Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71,5 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Öffner, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 71 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 25 Hz
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70...
Näherungsschalter Induktiv KIB-M30PS/010-KLS12Induktive Näherungsschalter nach DIN EN 60947-5-2. Sie erkennen berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem M...