Übersicht
"Näherungssensor" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Induktiver Sensor (5 Angebote) Schaltabstand: 10 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 65 V, Betriebsstrom: 0 ... 300 mA Spannungsart: DC, Werkstoff des Gehäuses: Metall, ...
Pepperl+Fuchs
NBB10-30GM50-E2-T-V1
ab € 102,84* pro Stück
ab € 19,55* pro Stück
ab € 67,81* pro Stück
Induktiver Sensor AC/DC 2 x Schlies er IN0137 (4 Angebote) Ventilsensorik, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, 2 x Schließer, 2 x n.o., Anschlussleitu...
ab € 167,63* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GXD (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2GXDPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätig...
ab € 120,62* pro Stück
AI403 - Induktiver Sensor mit IO-Link IP69K (1 Angebot) Der induktive Sensor AI403 ist ein Sensor der Bauform M18 mit Metallgewinde und einem einstellbaren Schaltabstand von 1,4 bis 7 mm. Er ist bündig einbaubar, IO-Link-fähig und kann als Schließer/Öff...
ab € 43,96* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGHQ (3 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ALBTRGHQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Schutzart IP67 / IP69K, 5-poliger Steckverbinder, M12x1, Deaktiviert: keine Farbe, Aktiviert: Grün (...
ab € 116,66* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30ANT2GREQ (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30ANT2GREQPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Kapazitiver Taster der zweiten Generation, Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch S...
ab € 99,63* pro Stück
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2BWC (4 Angebote) Bestückungssensor Pick-to-Light K30APT2BWCPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 2 m, Schutzart IP67 / IP69K, 2m Kabel, Arbeitslampe: blau, Fehlgriffanzeige: -, Betätig...
ab € 109,34* pro Stück
Induktiver Sensor 4 bis 20 mA / 0 bis 10 V 1kHz 30V 10mA 6mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-509-M12-390, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=15 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=6 mm, ...
Contrinex
DW-AD-509-M12-390
ab € 80,43* pro Stück
ab € 117,62* pro Stück
FESTO Näherungsschalter SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE (2 Angebote) Näherungsschalter SMT-8M-A-NO-24V-E-2,5-OE Bauform=für T-Nut, Basierend auf Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=(* nach EU-EMV-Richtlinie, * nach EU-RoHS...
ab € 24,40* pro Stück
ab € 42,16* pro Stück
ab € 9,93* pro Stück
ab € 55,01* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungssensor
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.