Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausfuhrung sind ideal fur die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten beruhrungslos, das hei?t, sie sind verschlei?frei und se...
Näherungsschalter DCC 18 M 12 PSK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO ...
Näherungsschalter indukt. D=4,0mm D-97LReed-Schalter, Serie D-97, Direktmontage in runde Profilnut, Ausführung: elektrischer Eingang axial, mit LED, mit eingegossenem Kabel, Kabellänge 3,0 m
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche. Nach DIN EN 60947-5-6 erkennen sie berührungslos die Anwesenheit metallischer, elektrisch leitender Gegenstände in ihrem Messfeld und ändern ih...
Sensor,ind.,M12x1,Kab. DC,sn=2mm,b,pnp BES 516-325-E4-C-03Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeite...
Datalogic Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP IS-18-B1-S2 Induktiver Näherungssensor, M18 Der induktive Näherungssensor aus der Basic Serie wurde in der klassischen zylindrischen Form aus v...
Induktiver Näherungssensor 12mm, quasi bündig DCC 18 M 12 NOK-IBSLInduktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: quasi bündig Schaltabstand: 12 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Sch...
Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 bündig PNP DW-AS-603-M18-002 Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex zeichnet sich durch höchste Qualität, sehr große Schaltabstände und eine ...